Tanque Cherry Burrell de 100 galones
Tanque Cherry Burrell de 100 galones, carcasa simple de fondo plano, dimensiones internas: 29 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de alto, cubierta de acero inoxidable con entradas de 2-1/2 y 2 pulgadas, salida de triple abrazadera de 2-1/2 pulgadas , salida de 1-1/2 pulg. con válvula de tapón de acero inoxidable de 1-1/2 pulg., patas de acero inoxidable, con bomba centrífuga APV Crepaco, S/N 6VC E0571, 2 hp 230/460 voltios 1,730 rpm, 2 pulg. entrada salida de 1-1/2 pulg., 18 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho x 10 pulg. de alto, dimensiones totales 41 pulg. de diámetro x 62 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RWMG199
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell