Desinfectante ácido CIP Ecolab con plataforma de 2 tanques
Desinfectante ácido CIP Ecolab con plataforma de 2 tanques. Modelo: Mandato Plus. S/N: 51730. Capacidades del tanque: 80 y 200 galones. Sistema sin yodo. Anteriormente se utilizaban los siguientes ingredientes activos: 6,30% de ácido nonanoico, 1,09% de ácido decanoico, 92,61% de ingredientes inertes. Bomba centrífuga Ampco, modelo: 21/2x2 DC2, S/N: 0C-4575-2-1. Motor industrial Baldor, 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 26-24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Para equipos de procesamiento de lácteos y alimentos, particularmente sistemas CIP, tanques/tambores de 55 galones y sistemas de retrolavado. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería (agua municipal), (2) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo (hembra), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (bomba). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (bomba), (1) 3 pulg. de diámetro. tubería de rebose. Dimensiones totales: 11 pies 2 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDDF050.40
- Manufacturer: Ecolab
- Model: Mandate Plus
- Serial Number: 51730