Sistema CIP Klenzade (Ecolab) y Foxboro (Invensys) con tanque único - 125 galones
1990 Sistema CIP Klenzade (Ecolab) y Foxboro (Invensys) con tanque único. Capacidad del tanque: 125 galones. Modelo de monitor del panel de control: 874PH-A1. Número de referencia 19519F01. Origen: 5S9025. Alimentación: 120 VAC, 14 VA, 50/60 Hz. Fusible: 1/4 A Calibración: 0-14 PH. Salida: 4-20MA. Interruptores de panel Allen Bradley. CAT No. P-16 .120 V, 50/60 Hz. Dimensiones interiores del tanque: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 3 pies 7-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto, 28 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho (alimentación superior). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (1) 3 pulg. de diámetro. Racores Q-line (desbordamiento). Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDSP124.25a
- Manufacturer: Klenzade
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 120
- Motor Hertz (Hz): 50/60
Dimensions:
- Length (Inches): 83
- Width (Inches): 51
- Height (Inches): 86
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990