Sistema CIP Klenzade con bomba y válvulas

Sistema CIP Klenzade con bomba y válvulas

Sistema CIP Klenzade con bomba y válvulas. Dimensiones del tanque: 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Entradas: (2) triple abrazadera de 2-1/2 pulgadas; (4) Entradas de tubería de 1/2 pulg. Salidas: (2) triple abrazadera de 2-1/2 pulgadas (inferior). Marco: 68 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFF316.5
  • Fabricante: Klenzade

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 68
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 62

Detalles adicionales del producto

Sistema CIP Klenzade con bomba y válvulas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente