Sistema de rodillos de compresión para barras de granola

Sistema de rodillos de compresión para barras de granola

Sistema de Rodillos de Compresión para Barras de Granola. Modelo: HDSM 2006. S/N: 55440200. Altura en la entrada del transportador: 40 pulg. Altura en la salida del transportador: 35 pulg. Rodillos: (6) 3 pulg. x 40 pulgadas de ancho, (1) 5 pulgadas de diámetro. x 44 pulgadas de ancho, (3) 6 pulgadas de diámetro. x 40 pulgadas de ancho, (3) 8 pulgadas de diámetro. x 40 pulgadas de ancho. Las ruedas manuales proporcionan ajuste de altura del rodillo. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,5-1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes Falk UltRam Industriesite, relación 238,5, 7,23 rpm (final). Entrada: 40 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto (ajustable). Salida: (1) 40 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto (ajustable). Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto (almohadillas ajustables).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGMPB012.13a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 2006 HDSM
  • Número de serie: 55440200

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de rodillos de compresión para barras de granola

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente