Barrena vertical Lyco Destoner modelo DM16-72
Barrena vertical Lyco Destoner. Modelo DM16-72. Número de serie 1.61E+09. Acero inoxidable. Diámetro del sinfín: 14-1/2 pulg. El sinfín vertical emerge desde un tanque de forma irregular de 48 pulg. de largo x 24 pulg. de ancho x 27 pulg. de alto hasta una altura de descarga de 7 pies, 6 pulg. Dimensiones de descarga: 16 pulg. Ancho x 12 pulgadas. Alto. Altura total: 9 pies, 3 pulgadas. El sinfín recoge el producto flotante y lo eleva hasta el punto de descarga, mientras que los productos pesados no flotantes se hunden hasta el fondo del tanque para retirarlo y desecharlo. La unidad está entera y completa, excepto por una cubierta protectora de la cadena de transmisión en la parte superior de la máquina y un conducto de descarga. Está montado sobre ruedas para operación portátil.
Product Details
- Cantidad en stock: GICS154.10a
- Manufacturer: Lyco Mfg. Inc.
- Model: DM16-72
- Serial Number: 1610000000
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Height (Inches): 111
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Unit is whole and complete, except for a drive chain guard cover on top of the machine and a discharge chute.