Transportador elevado de acero inoxidable con tanque de lavado - 500 galones
Transportador elevado de acero inoxidable con tanque de lavado: 500 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 9 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Ancho de la correa: 4 pies Número de colectores de rociadores: 4. (4) 1/2 pulgadas . pulverizadores por colector. Altura de entrada del transportador: 5 pies 3 pulgadas. Altura de salida del transportador: 4 pies 8 pulgadas. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. (entrada del pulverizador), (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Salidas: (3) 3 pulg. de diámetro. Puertos de drenaje NPT, (1) puerto de 1 pie de largo x 9 pulgadas de alto (desbordamiento). Dimensiones totales: 26 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: 165.JRW104.10
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 316
- Width (Inches): 80
- Height (Inches): 78