Lavadora de Acero Inoxidable con Transportador

Lavadora de Acero Inoxidable con Transportador

Lavadora de Acero Inoxidable con Transportador. S/N: 109429. Ancho de la correa: 2 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 2 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto. Capacidad del tanque de sumidero: 35 gal. Motor de torsión hidráulico. Altura de entrada/salida: 36 pulg. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (líquido de lavado). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Salida de línea S. Dimensiones totales: 16 pies 3 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 45-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RFPM249.2
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 109429

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lavadora de Acero Inoxidable con Transportador

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente