Lavadora cisterna
Lavadora cisterna. Modelo: 358213-FQ. Número de serie: G56RC. Las boquillas de pulverización oscilan con la acción del motor. Longitud del tubo: Motorreductor eléctrico Master de 44-1/2 pulg., 1/8 hp, 1140 rpm, 115/230 V, 3,5/1,75 amperios, monofásico. Entrada: (1) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI253.
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 358213-FQ
- Serial Number: G56RC
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Master
- Motor Horsepower(HP): 0.125
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 3.5/1.75
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 58
- Width (Inches): 21.5
- Height (Inches): 16