Limpiador de hielo seco Alpheus PLT-5X CO2 Miniblast
2002 Limpiador de hielo seco Alpheus PLT-5X CO2 Miniblast™. Modelo: PLT-5X. Capacidad máxima de alimentación 10 lbs./minuto. Requisito eléctrico: 120 V, 12 amperios, 60 Hz, monofásico. Las características incluyen: construcción de acero inoxidable, presiones de voladura disponibles de 20 a 120 PSI usando varillas con aberturas de 1 o 2 pulgadas de ancho con una extensión de 12 pulgadas disponible para cualquiera de ellas. La longitud aproximada de la manguera es de 900 pies.
Utilizando gránulos de hielo seco disponibles comercialmente que se fabrican a partir de CO2 recapturado como subproducto de otros procesos industriales, el Miniblast™ PLT-5X es una alternativa ecológica a la limpieza con chorro de arena, ya que el hielo seco desaparece al impactar con la superficie objetivo. Las horas en máquina son: 279,6. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies de alto (ACN149).
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPM065.90a
- Manufacturer: Alpheus
- Model: PLT-5X
- Serial Number: 72779C447
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 120
- Motor Amps: 12
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 48
- ACN: 149
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2002