Cesta de lavado de acero inoxidable

Cesta de lavado de acero inoxidable

Cesta de Lavado de Acero Inoxidable. Dimensiones interiores: 17-1/2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de alto. Fondo de malla. Dimensiones totales: 20-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDYA026B.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 20.5
  • Altura (pulgadas): 10

Detalles adicionales del producto

Cesta de lavado de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente