Máquina de limpieza criogénica Coldjet AERO 30
Lanzador de hielo seco Cold Jet, LLC. Modelo: Aero30. Número de serie: 61L2-H-1109. Año: 2008. Nº de montaje: 2A0150. Sistema de limpieza de boquilla única portátil, compacto y liviano. Presión de chorro neumática (140 PSI máx.). Velocidad de alimentación de hielo seco fija: 1,5 o 3 libras por minuto. Capacidad de tolva 30 lbs. Las boquillas se pueden cambiar para adaptarlas a una aplicación de limpieza específica. El requisito de CFM del compresor depende de la aplicación, 50-150 CFM a 80 PSI. Motor: 1/3 CV. Requisito eléctrico: 110-120 V, 10 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Presión máxima de CO2: 140 PSI / 9,6 BAR. Duración: 314,1 horas. Manual disponible. Peso: 165 libras. Dimensiones: 30 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto (ACN140)
Product Details
- Cantidad en stock: RCSC2192.55
- Manufacturer: Coldjet
- Model: AeRO30
- Serial Number: 61L2-H-1109
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor Voltage: 110-120
- Motor Amps: 10
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 34
- Weight (LBS): 165
- ACN: 140
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2008
- Known Issues or Problems: Compressor CFM requirement depends on the application