Tanque de lavado con agua caliente: 10 galones con transportador
Tanque de lavado con agua caliente de 10 galones con transportador. Ancho de la correa: 12 pulgadas. Longitud efectiva de la correa: 15 pulgadas de largo. Apertura/espacio libre máximo: 12 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. La mesa está equipada con cestas flotantes y coladoras. Bomba Centrífuga con Motor Baldor, 1/2 hp, 3450 rpm, 208/230/460 V, 1.9-1.8/.9 amperios. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. virola macho. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. (tanque). Dimensiones totales: 46-1/2 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 38-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI217B.2a
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.5 hp Baldor Motor, 0.5 hp, and (1) 0.5 hp Sumitomo SM Cyclo Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 46.5
- Width (Inches): 19.5
- Height (Inches): 38.5