Pure Water, Inc. Lavadora de botellas de acero inoxidable Seel de 5 galones

Pure Water, Inc. Lavadora de botellas de acero inoxidable Seel de 5 galones

Lavadora de botellas de acero inoxidable de 5 galones de Pure Water, Inc. Modelo RW 6000. Serie NN93288A001. Características: bomba dosificadora de solución de lavado, bomba dosificadora de desinfectante, bomba de recirculación. Requerimiento eléctrico: 240 voltios, monofásico, 60 Hz. Utilizado anteriormente con una línea de llenado de botellas de agua R/O de 5 galones.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BP-141B
  • Fabricante: Pure Water Systems
  • Modelo: RW6000
  • Número de serie: NN93288A001

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Voltaje del motor: 240
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Previously used with a 5 gallon R/O water bottle filling line.

Pure Water, Inc. Lavadora de botellas de acero inoxidable Seel de 5 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente