Congelador en espiral Cloudy & Brittons
Congelador en espiral Cloudy & Britton. Trabajo de controles integrados: J990420. Correo postal: 2508-8391k. Tipo 4. Eléctrico: 460V, 60 Hz, trifásico. Material del cinturón: plástico azul. Ancho del cinturón: 35,5 pulgadas. Espacio libre de altura del producto: 3,5 pulgadas. Anteriormente utilizado con refrigeración con amoníaco para congelar diversos productos del mar (filetes y productos de valor agregado) en una planta Kosher. La aplicación anterior era de 7500-8500 LBS de porciones de salmón con piel de 6 oz por día de 10 horas (750-850 LBS/HR). La temperatura de entrada de la aplicación anterior era de +38 °F con una temperatura de salida de -10 °F a -12 °F. Otra aplicación anterior fue filetes de salmón de 6 oz a 1200 LBS/HR (+38F adentro, -12F afuera). Radio de la espiral: 10 pies. Dimensiones totales: 26 pies de ancho x 40 pies de largo x 12 pies 7,5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OBSF002
- Manufacturer: Cloudy & Britton
IQF Details
Belt Details
Control Panel Details