Congelador en espiral Cloudy & Brittons

Congelador en espiral Cloudy & Brittons

1995 Congelador en espiral Cloudy & Britton. Modelo 3619. N/S 7565K. 2 serpentines inundados de amoníaco Niagara 50 tr. Acero inoxidable, cinturón de producto de aprox. 1.700 pies. Correa ancha de 36 pulgadas con paso de 3/4 y espacio libre para el producto de 3,5 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: cSC2053b.
  • Fabricante: Cloudy & Britton
  • Modelo: 3619
  • Número de serie: 7565K

Detalles IQF

Detalles del cinturón

Detalles del panel de control

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Congelador en espiral Cloudy & Brittons
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Túnel congelador Ultra-IQF No-Frost de Cloudy & Brittons: 16 000 lbs/horaTúnel congelador Ultra-IQF No-Frost de Cloudy & Brittons: 16 000 lbs/hora
Ahorrar 9%
Cinta transportadora para congelador en espiral - 36"Blue Plastic Belting for Spiral Freezer - 36 in. Not Specified
Ahorrar 9%
Cinta transportadora para congelador en espiral - 36"Blue Plastic Belting for Spiral Freezer - 36 in. Not Specified
Ahorrar 9%
Cinta transportadora para congelador en espiral - 36"Blue Plastic Belting for Spiral Freezer - 36 in. Not Specified
Ahorrar 9%
Cinta transportadora para congelador en espiral - 36"Blue Plastic Belting for Spiral Freezer - 36 in. Not Specified
Ahorrar 9%
Cinta transportadora para congelador en espiral - 36"Blue Plastic Belting for Spiral Freezer - 36 in. Not Specified
Ahorrar 9%
Congelador en espiral Spiro-Freeze de IJ White CorporationCongelador en espiral Spiro-Freeze de IJ White Corporation
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Transportador congelador de doble espiral blanco IJTransportador congelador de doble espiral blanco IJ
Cotizando activamente

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Tornillos de sincronizaciónTornillos de sincronización
Not Specified Tornillos de sincronización

DPPE5135.1-02

Solo queda 1 unidad