- Detalles del producto
Túnel congelador IQF de Cloudy & Brittons: 12 000 lb/hora
Cloudy & Britton, Inc. Túnel congelador IQF. Congelador modelo 48N10. Se instaló en 2001 y estuvo en funcionamiento sólo 3 meses al año. Las aplicaciones anteriores fueron de 10 000 a 12 000 lb/h en frambuesas y 9000 lb/h en arándanos. Las bayas se enfriaron previamente a 30-33 °F con nitrógeno antes de ingresar a este túnel IQF (previamente encostradas). Refrigerante: Freón R-22 / Amoniaco R-71, 140TR. El propietario anterior utilizó refrigerante R-22; sin embargo, los serpentines evaporadores de acero galvanizado Evapco TFC también están clasificados para uso de amoníaco R-717. Ancho del cinturón: 48 pulgadas. Cinturón de plástico inicial: 30 pies de largo con (5) golpes. Longitud de la correa de acero inoxidable: 40 pies. La unidad funciona con aire a alta velocidad y baja temperatura que circula con (10) unidades de ventilador del serpentín del evaporador. Los serpentines del evaporador son de acero galvanizado dispuestos para recirculación por bomba de alimentación superior. Motores de ventilador: 7,5 CV. Descongelamiento de etapa variable. El cinturón golpea en el primer cinturón para evitar que se aglomere. Lavasecadora de cinta. La caja aislada tiene siete puertas de acceso. Correa de plástico de repuesto disponible. Panel de control para los controles del túnel/ventilador. Dimensiones totales del túnel: 45 pies de largo x 11 pies de ancho x 11 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MBWA01.500
- Fabricante: Cloudy & Britton
- Modelo: 48N10
Detalles IQF
- Tipo IQF: Tunnel
- Libras (LBS) por hora de capacidad de congelación: 12000
- Descripción completa del serpentín del evaporador: Evaporator coils manufactured by Evapco, Inc. USA. Model: TFC-2012VF-3, serial T010359, design pressure: 250 PSIG.
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 140
- Descripción del equipo de refrigeración incluido: Evapco TFC galvanized steel evaporator coils
Detalles del cinturón
- Longitud total del cinturón (pies): 70
- Longitud total del cinturón activo (pies): 70
- Ancho total de la correa (pulgadas): 48
- Número de cinturones: 2
- Longitud activa del primer cinturón (pies): 30
- 1er material del cinturón: Plastic
- Longitud activa del segundo cinturón (pies): 40
- Material del segundo cinturón: Stainless Steel
Detalles del panel de control
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Descripción del micropanel de control: Control panel for the tunnel/fan controls
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Caballos de fuerza del motor (HP): 25
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 540
- Ancho (pulgadas): 132
- Altura (pulgadas): 132
- Peso libras): 14,000
Detalles adicionales del producto
- Año de instalación: 2001
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Previous applications were 10,000 to 12,000 lbs/hr raspberries and 9,000 lb/hr blueberries.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!