Tanque de retención Coast Vari-Temp

Tanque de retención Coast Vari-Temp

Tanque de retención de industrias Coast Vari-Temp (CVT). S/N: 6514. MAWP: 50 PSI a 400 °F. Mín. Temperatura de diseño del metal: -20 °F a 50 psi. RCN: F 6692.1. Prov. N° 65P2786. Fecha: 17-06-1992. BCQP MA 182. Dimensiones del tanque: 3 pies de diámetro. x 2 pies 7-1/2 pulgadas de pared recta (150 galones). Entrada: 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie. Entradas/salidas de 3/8 pulg. de alto: (2) puertos bridados de 3 pulg., (1) FNPT de 2-1/2 pulg., (1) FNPT de 2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. MNPT, (1) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 64
  • Manufacturer: Coast
  • Serial Number: 6514

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank MAWP (PSI at temp): 500 PSI @ 400
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (2) 3 in. flanged ports, (1) 2-1/2 in. FNPT, (1) 2 in. FNPT, (1) 1-1/2 in. MNPT, (1) 1 in. FNPT.

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 42
  • Width (Inches): 42
  • Height (Inches): 60

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1992

Tanque de retención Coast Vari-Temp