Sistema de deshumidificación Cargocaire Munters Superdaire
Sistema de refrigeración en tejados de Cargocaire Engineering Corporation. Modelo: S-30-11-D60. Serie: 122. 460V, trifásico, 60 Hz, 164,6 FLA. Nema 12. Orden de venta: 442. Trabajo: 442. Cliente: Applied Ing. Diagrama de cableado Industries 50020. Asamblea general J-442-50. Fecha: 3/88. Anteriormente funcionado en un supermercado hasta que fue retirado en febrero de 2016.
Product Details
- Cantidad en stock: SWVF002
- Manufacturer: Cargocaire Engineering Corp.
- Model: S-30-11-D60
- Serial Number: 122
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1988
- Previously Used With: Previously run at a supermarket until it was removed February 2016