Unidad de aire acondicionado Carrier de alta eficiencia: 3 toneladas, 230 V, monofásica
Unidad de aire acondicionado Carrier de alta eficiencia, fecha 07-88. Modelo 50ee036. Clasificado en 35000 BTUH a 95F o 3 toneladas. Requerimiento Eléctrico: 208/230 V 60 Hz 1 fase. Abertura del conducto (2) 13-1/2 pulgadas de diámetro, Dimensiones totales 42 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo x 21 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU012
- Manufacturer: Carrier
- Unit Nominal Tons (TR): 3
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 21
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1988
- Known Issues or Problems: This piece is being offered and sold as is.