Unidad de aire acondicionado Carrier: 8 toneladas
Unidad de aire acondicionado Carrier: 8 toneladas. Modelo: 50DA008400. S/N: 8394539. Refrigerante: R-22. Presión de prueba (alta/baja): 300/150 psig. Fuente de alimentación: 208 V. Compresor alternativo, 208 V, 29,1 FLA, 60 Hz, trifásico. Panel eléctrico GE. Diámetro del ventilador: Motor del ventilador de 25 pulg., 1/2 hp, 208 V, 3.1 FLA, 60 Hz, monofásico, 60 Hz, 3.1 FLA. Motor de ventilador, 1/2 hp, 208 V, 5.0 FLA, 60 Hz, monofásico. La unidad está diseñada para instalación al aire libre sobre una losa de concreto o un techo. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU1010
- Manufacturer: Carrier
- Model: 50DA008400
- Serial Number: 8394539