Unidad condensadora enfriada por aire Carrier de 5 toneladas
Unidad de condensación enfriada por aire Carrier, 5 toneladas, modelo 387KB060600, S/N 2992E07825. R-22 cargado de fábrica, 9,75 lbs, 4,42 kg, fuente de alimentación de 460 voltios, trifásica, 60 hz, voltaje permitido en la unidad 506 máx. 414 min. Compresor voltios AC 460, trifásico, 60 hz, 9,0 RLA, 62,0 LRA. Motor del ventilador: 460 voltios, monofásico, 60 hz, 0,8 FLA, fusible máximo 20 EE. UU., 20 Canadá. Dimensiones totales 30 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de largo x 31 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU51
- Manufacturer: Carrier
- Model: 387KB060600
- Serial Number: 2992E07825