Bomba de calor McQuay
Bomba de calor McQuay, apertura de aire de 15 pulg. de largo x 8 pulg. de alto, un compresor sin información, panel de 43 pulg. de largo x 18 pulg. de alto. (1) entrada de 1 pulg., (1) salida de 1 pulg., general dimensiones 34 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de largo x 22 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU011
- Manufacturer: McQuay & Snyder
- Compressor Descriptions: One compressor with no information
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 50
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 22
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.