Sistema de deshumidificación Drycool de Munters
Sistema de deshumidificación Munters DryCool. Modelo: F30. Número de serie: 97GF301015. Número de trabajo: 802435. Fecha: 24/07/1997. Flujo de aire de proceso (SCFM): 9000. Flujo de aire de reactivación (SCFM): 2020. Calentador de fuego directo - Modelo: A30000000. Entrada mín./máx. (MBTHU): 750. Válvula de gas/calor (BTU/pies cúbicos): NG/1000.
Product Details
- Cantidad en stock: NIH17
- Manufacturer: Munters
- Model: F 30
- Serial Number: 97GF301015
- CFM: 9,000
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: 1 - Wheel Motor: 1/4 HP. 1 - Reactivation Fan: 5 HP. 1 - Process Fan: 15 HP.
Dimensions:
- Length (Inches): 132
- Width (Inches): 120
- Height (Inches): 106
- Weight (LBS): 6,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: No