Unidad de control climático de Snyder General Corp.
Unidad de control de clima de Snyder General Corp., el compresor es Copeland Copelamatic, modelo EALA-020A-TAC-800, S/N 99G72651, 208/230 voltios, trifásico, 60 Hz o 200/220 voltios, trifásico, 50 Hz. Las dimensiones son 38 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU1007
- Manufacturer: Snyder General
- Model: EALA-020A-TAC-800
- Serial Number: 99G72651
- Compressor Descriptions: Compressor is Copeland Copelamatic, Model EALA-020ATAC-800, S/N 99G72651, 208/230 Volt, 3 phase, 60Hz, or 200/220 Volt, 3 phase, 50Hz
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 24
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.