Unidad condensadora enfriada por aire de Snyder General Corporation - 27 toneladas
1993 Unidad condensadora enfriada por aire de Snyder General Corporation. Modelo: ALP027C. Toneladas nominales: 27 (basado en 95°F de aire ambiente y 45°F SST). (1) Compresor Copelametic 25 hp, 460 V, 60 Hz, 39 A, trifásico. (2) Motores de ventilador Emerson de 1 hp, 1140 rpm, 200-230/460 V, 3,7/1,9 A, 60 Hz, trifásicos. (1) Motor de ventilador Magnetek de 1 hp, 200-230/460 V, 1140 RPM, 4-4/2 A, 60 Hz, trifásico. (1) Calentador de cárter 115 V, 60 Hz, 0,87 A, monofásico. R-22. Entradas/Salidas: (1) tubería de 1 ½ pulg., (2) tubería de 1 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 11 ½ pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ1033.2
- Manufacturer: Snyder General
- Model: ALP027C
- Serial Number: 5YG8506501