Calentador de aire industrial/comercial Sterling (Westek)
Calentador de aire industrial/comercial Sterling (Westek). Modelo EIG-PV25A1CO1B61H30B3HIH2L3. N/S A00062231001. Entrada de gas: 250.000 BTU/h; salida: 200.000 BTU/h; Entrada mínima: 100.000 BTU/h. Motor del ventilador: 5 hp, 460 V, trifásico, 60 Hz, que requiere un circuito mínimo de 10 amperios. Clasificación de carga completa del motor: 7,6 amperios. Flujo de aire de la unidad: 3000-5500 cfm @ 0-2 in WC. Especialmente diseñado para funcionar con un aumento de temperatura de 20 a 60 °F. Esta unidad es un calentador de aire para uso industrial o comercial con ductos. Dimensiones totales: 98,5 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto (H15)
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU65
- Manufacturer: Sterling
- Model: EIG-PV25A1CO1B61H30B3HIH2L3
- Serial Number: A00062231001
- CFM: 3000-5500
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 10/7.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 98.5
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 44