Aire acondicionado de refrigeración central Trane
(2) Aires acondicionados de refrigeración central Trane. Modelo SWUB-B306-E, Tipo 167-1202-08E, S/N S87J 66449. 208-230 V, mín./máx. 187/254 V. Circuito mínimo: 18 amperios, Fusible máximo: 25 amperios. Compresor: trifásico, 60 Hz, RLA: 11,3, LRA: 66. Evaporador: monofásico, 60 Hz, FLA: 4,0, 0,5 hp. (1) Circuito frigorífico. Cargado de fábrica con R22. R22 lbs/circuito: 3,9. Presión mínima de prueba (psig): alta/baja 425/225. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF363.1a
- Manufacturer: Trane
- Model: SWUB-B306-E
- Serial Number: S87J 66449