Trane Co. Aire acondicionado de techo de 15 toneladas
2001 Trane Co. Aire acondicionado de techo de 15 toneladas. Modelo TCD150C400CA. N/S Z39102212D. Especificaciones Voltaje de funcionamiento mínimo/máximo 414/506, 60 Hz, trifásico, 24 V CA Voltios del circuito de control, mín. Presión de prueba alta 278 psig/baja 144 psig, ventilador del condensador (60 Hz, monofásico, 2,9 FLA - 460 voltios, 1 hp), evaporador. Estándar (60 Hz, trifásico, 4.8 FLA - 460 Voltios, 3 hp), Evap. Sobredimensionado (60 Hz, trifásico, 7,6 FLA - 460 Voltios, 5 hp). Motor eléctrico maratón. Modelo 80J56T17DS847A-P. Especificaciones del motor: 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios (190/380-415), 60 Hz, trifásico. El motor acciona una polea del motor de 4 pulg., una polea tensora de 5 pulg. y una polea del ventilador del soplador de 7 pulg., con una correa de 1/2 pulg. El ventilador tiene 17 pulgadas de diámetro. (2) Compresores Alliance (Protegidos Térmicamente). Modelo SSR072A4BPA. S/N 0117879AN (Comp. 1) y 0117904AN (Comp. 2). Especificaciones del compresor: 460 voltios, 60 Hz, trifásico (380-420 voltios, 60 Hz, trifásico). Dimensiones totales: 126 pulgadas de largo x 63-1/2 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto (ACN79).
Product Details
- Cantidad en stock: LEPH202.
- Manufacturer: Trane
- Model: TCD150C400CA
- Serial Number: Z39102212D