Unidad de aire acondicionado para sala de computadoras Airflow Company sin usar, 30 toneladas
(6) Unidades de aire acondicionado para habitaciones de empresa Airflow no utilizadas: 30 toneladas. Modelo: CCT-30G4-PC-UD. Refrigerante: R-22. Presión de prueba (alta/baja): 350/150 psig. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. (2) Compresores Scroll compatibles con Copeland, modelo: ZR19M3-TWD-561, presión máxima de funcionamiento (alta/baja): 398,85/246,56 psi, fuente de alimentación: 3500/2900 rpm, 460/380-420 V, 27,8/27,8 amperios. 187/179-198 LRA, 60/50 Hz, trifásico. Una unidad de flujo ascendente diseñada para reducir los costos operativos durante temperaturas ambiente medias a bajas (71 – 77 °F) mediante la integración de un serpentín economizador en el sistema enfriado con glicol. A una temperatura de retorno de glicol de 45° F (7° C), la capacidad publicada la logra el serpentín economizador, por lo que normalmente no se requiere la operación del compresor. Diseñado para proporcionar un control preciso de la temperatura de salas de computadoras, laboratorios y otros entornos que requieren controles de tolerancia estrictos. Estas unidades se instalaron pero nunca se pusieron en servicio en el edificio de la sede de Global Crossing/Worldcom cerca de Boston, Massachusetts. Dimensiones totales: 10 pies 4 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto (ACN250).
Product Details
- Cantidad en stock: JDWW011.
- Manufacturer: Airflow Company
- Model: CCT-30G4-PC-UD