York D7CG048 Unidad condensadora de aire de paquete único Sun-Line - 6 toneladas
Unidad condensadora de aire única York Sunline. Modelo: D7CG048N06046A, Número de serie: SN0A6845790. Fuente de alimentación de la unidad: 460V/3PH/60Hz. Ampacidad mínima del circuito: 11,9. Tamaño máximo del fusible (retardo de tiempo): 15 amperios. Tamaño máximo del disyuntor: 15 amperios. Tipo de Gas: Natural. Entrada total BTU/HR: 75.000. Total de toneladas: 4. Temperatura máxima de salida del aire diseñada: 155 grados F.
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN405
- Manufacturer: York
- Model: D7CG048N06046A
- Serial Number: SNOA6845790
- Unit Nominal Tons (TR): 6
- Compressor Descriptions: 460/3/60 7.1 RLA 55.0 LRA
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 119
- Width (Inches): 59
- Height (Inches): 55
- Weight (LBS): 2,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000
- Spec Sheet Available: Yes