Unidad condensadora de calefacción y refrigeración York ZF090 Predator - 7,5 toneladas.
Unidad condensadora de calefacción y refrigeración York Predator. Modelo: ZF090N15N4AAA7A, Serie: N1B5470537. Voltaje de la unidad: 460/3/60. Toneladas Totales: 7,5. Ampacidad mínima del circuito: 19,6. Tamaño máximo del fusible (retardo de tiempo): 20. Tamaño máximo del disyuntor (tipo HACR): 20. Presión de prueba mínima: lado alto: 445 PSIG, lado bajo: 236 PSIG. Voltaje MÍN/MÁX: 432V/504V. Tipo Gas: Natural. Entrada de gas BTU/Hr: 180.000. Entrada mínima BTU/hora: 108.000. (2) Compresores Bristol Scroll: Modelo: H82J353DBVA, Voltaje de alimentación: Voltios: 380/460, Hz: 60, PH:3, LRA: 44. (1) Motor del ventilador Century: HP: 3.0, Voltios: 208-230/ 460, RPM: 1725, Amperios: 9,4/4,7, Hz: 60, Ph: 3.
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN404
- Manufacturer: York
- Model: ZF090N15N4AAA7A
- Serial Number: N1B5470537
- Unit Nominal Tons (TR): 7.5
- Compressor Descriptions: (2) Bristol Scroll Compressors: Model: H82J353DBVA, Power Voltage: Volts: 380/460, Hz: 60, PH:3, LRA: 44.
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Blower Motor
- Motor Manufacturer: Century
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1,725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 9.4/4.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 105
- Width (Inches): 59
- Height (Inches): 50
- Weight (LBS): 1,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes