Llenadora Haskon de 3 válvulas
(2) Líneas de llenado de 3 válvulas/Formadora superior a dos aguas Haskon. Modelo: 240X. Llena y sella cajas de papel de sección transversal estándar. Para líquidos que fluyen libremente en tamaños de 1/2 pinta a 1/2 galón. Capacidad de 15 a 22 cajas/minuto. Sello superior de gas. Diámetro de válvulas: 5/8 pulg. Distancia entre válvulas: 6 pulg. Transmisión neumática e hidráulica. (2) Formadores Seal-O-Matic de la División de Equipos de Haskon. Modelo: 340-U. S/N: 73-340-2395 y 69-340-2091. Motor Century, 3 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 9,4/4,7 amperios, 60 Hz, trifásico. (6) Válvulas direccionales de Continental Hydraulics. Relé de control de CA Square-D Serie A. Formador (2 piezas) en ángulo recto con respecto al relleno. Configuración: forma de L. Dimensiones totales (relleno): 105 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto. Dimensiones totales (antes): 84 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 74-1/2 pulgadas de alto (relleno: XMR22 ). (Línea: XMR59).
Product Details
- Cantidad en stock: 55.GOB2551a.15
- Manufacturer: Haskon
- Model: 340
- Serial Number: 73-340-2395
Filler & Capper Details