Llenadora Pick and Place en línea de seis carriles Zitropack
Llenadora Pick and Place en línea de seis carriles Zitropack. Modelo: Z-6000. S/N: 2010. Anteriormente propiedad y operado por Yoplait. Llena tazas de 4 oz a una velocidad de 50 ciclos/min (300 tazas/min). Capacidad de sabor simple o doble. Acción de llenado-tapa-sellado. Altura a la entrada del transportador: 44-1/2 pulg. Altura a la salida del transportador: 45 pulg. Controles neumáticos. Transportador de empuje: 24 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1160 rpm, 208-230/460 V, 16.3-16.2/8.1 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes. Dimensiones totales: 12 pies 5 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto (ACN3500)
Haga clic aquí para ver un video recorrido
Haga clic aquí para ver un video recorrido
Product Details
- Cantidad en stock: SGMRC001.40
- Manufacturer: Zitropack
- Model: Z-6000
- Serial Number: 2010
Filler & Capper Details