Transductor de presión Honeywell Data Instruments SA
Transductor de presión Honeywell. Modelo: SA. El transductor de presión SA tiene una caja de acero inoxidable resistente al agua o protección completa contra ambientes hostiles. El sellado hermético interno se utiliza para proporcionar mediciones de presiones absolutas (PSIA) o presiones referenciadas a una cámara sellada (PSIS). El SA produce una salida de voltaje de alto nivel de 1-6 V desde un suministro no regulado (ACN5).
Product Details
- Cantidad en stock: GDPI13-03
- Manufacturer: Honeywell
- Model: SA
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 5