Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (75 HP, 480 voltios, 60 Hz)
Arrancador de motor de compresor de tornillo con controles y accionamientos avanzados de Benshaw. Número de serie: S200800448-21-1. Número de pieza: RB21H075460H01CBMMR. Voltaje de control: 120 V. Tipo de gabinete: 1. Fuente de alimentación - Motor más grande: HP: 75, AMPS: 96, Voltios: 480, Hz: 60, Ph: 3. Amperios totales del sistema: 104,4.
Product Details
- Cantidad en stock: LKS03B
- Manufacturer: Benshaw
- Serial Number: S200800448-21-1
Motor Starter Details
- Compressor Motor Starter Type: Hard Motor Starter
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 21
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 72
- Weight (LBS): 1,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: Sabore Reciprocating Compressor Package.
- Known Issues or Problems: Missing the On/Off Switch Handle.