Motor eléctrico Reliance 4160V - 1000 HP
Motor eléctrico Reliance - 1000 HP. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 2300/4000 V, 215/124 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Marco: 19EA5810S. Clase de aislamiento: F. Diámetro del eje: 2.875 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC844B.
- Manufacturer: Reliance
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 1000
- Motor RPM: 3575
- Motor Voltage: 2300/4000
- Motor Amps: 215/124
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 19EA5810S
Dimensions:
- Length (Inches): 67
- Width (Inches): 62
- Height (Inches): 38