- Detalles del producto
Placa de válvula de descarga de diafragma Vilter 31939B
Placa de válvula de descarga de diafragma Vilter. Para 440 VMC y 450 XL. Número de pieza: 31939B.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS124
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 31939B
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 2
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!