Cabezal de seguridad de amoníaco Vilter 33531B

Cabezal de seguridad de amoníaco Vilter 33531B

Cabezal de seguridad de amoníaco Vilter 33531B para modelos 440 y 450 XL.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ARS48
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 33531B

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 16

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor

Cabezal de seguridad de amoníaco Vilter 33531B


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente