Conjunto de cubierta de cojinete Vilter Cover N30294A

Conjunto de cubierta de cojinete Vilter Cover N30294A

Conjunto de rodamiento delantero Vilter para 3 ejes. Número de pieza: N30294A. Compatible con los modelos: 440, 450, 450XL.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ARS37
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: N30294A

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 35
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor

Conjunto de cubierta de cojinete Vilter Cover N30294A


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente