Frick 534C0701H04 Kit de sello de eje

Frick 534C0701H04 Kit de sello de eje

Kit de sello de eje Frick sin usar. Número de pieza: 534C0701H04. Fecha de fabricación: 30-06-2017.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CBRE40
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: 534C0701H04

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2017
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Frick 534C0701H04 Kit de sello de eje


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente