Compresor de paletas rotativas Fuller A-120 - Unidad de piezas
La unidad de piezas del compresor de paletas rotativas Fuller A-120 usada no funciona. El compresor se compró junto con varios otros compresores en una línea de amoníaco que fue reemplazada por unidades nuevas. Se puede utilizar como piezas o como proyecto de reconstrucción. Tamaño del compresor: A-120S, RPM nominales: 690, Cyl. Cabezal (2 conexiones): 5, entrada de cilindros (1 conexión): 5, cilindros. Paredes: 5 (2 conexiones), caídas totales: 25. Número de serie: 83-20275-103.
Product Details
- Cantidad en stock: PROD03
- Manufacturer: Fuller
- Model: A-120S
- Serial Number: 83-20275-103
- Compressor Type: Rotary Vane
- Package Included? Yes
- Stage Type: Low Stage (Booster)
Package Details
- Package Manufacturer: Fuller
Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Fuller
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: A-120
- Compressor SN: 83-20275-103
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 92
- Width (Inches): 49
- Height (Inches): 39
- Weight (LBS): 1,200
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: Parts Unit