Compresor de paletas rotativas Fuller - 60 HP

Compresor de paletas rotativas Fuller - 60 HP

Compresor de paletas rotativas Fuller - 60 HP. Modelo: A175. Número de serie: 702-0679-103. Velocidad: 590 rpm. Temperatura máxima: 300 °F. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. El modelo A175 tiene estas clasificaciones nominales: 103,8 TR (a 40 F de succión/+10 F de descarga), 949 ICFM, 108 BHP, 182,9 TR (a 20 F de succión/+20 F de descarga). Motor, S/N: 1400518, 60 hp, 900 rpm, 220/440 V, 115/76,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales (motor): 40 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto. Dimensiones totales (compresor): 68 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 57-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC822.
  • Manufacturer: Fuller
  • Model: A175
  • Serial Number: 702-0679-103

Package Details

Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de paletas rotativas Fuller - 60 HP