Resortes de válvula helicoidales Vilter KT648 serie 400
Muelles de válvula helicoidales Vilter serie KT 648 400.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MGS126
- Fabricante: Vilter
- Modelo: KT648
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 4
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 4
- Peso libras): 2
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!