Compresor centrífugo hermético Trane CenTraVac - 260 toneladas
Compresor centrífugo hermético Trane CenTraVac - 260 toneladas. Modelo: CVHE-025B-AK-2GB23511DE1A11DEZA000. Número de serie: L86E38330. Refrigerante: R-11. Requisitos del sistema: 208 V, 60 Hz, trifásico. Presión máxima de trabajo del refrigerante (alta/baja): 15/1,5 psig. Presión de prueba de fábrica (alta/baja): 45/4,5 psig. Presión de prueba de fugas en campo: 8 psig máx. Entradas: (1) 18 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: pulgadas de largo x pulgadas de ancho x pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: THHS001.5
- Manufacturer: Trane
- Model: CVHE-025B-AK-2GB23511DE1A11DEZA000
- Serial Number: L86E38330
Package Details
Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details