Compresor Semihermético York JS64FS-46/50 de 6 Cilindros (460-380/415 V)

Compresor Semihermético York JS64FS-46/50 de 6 Cilindros (460-380/415 V)

Compresor semihermético de 6 cilindros York International. Modelo: JS64FS-46/50. Número de serie: KAGR200012. P/N: 554-83012. Refrigerante: R-22. Fuente de alimentación: 460-380/415 V, 759/575-761/570 amperios, 60/50 Hz, trifásica. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de refrigerante de cobre. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante de cobre. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DKI02C.
  • Manufacturer: York
  • Model: JS64FS-46/50
  • Serial Number: KAGR200012
  • Compressor Type: Semi-Hermetic
  • Package Included? No
  • Stage Type: High Stage

Package Details

Compressor Details

  • Compressor Manufacturer: York
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: JS64FS-46/50
  • Compressor SN: KAGR200012

Micro Panel Details

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Voltage: 460-380/415
  • Motor Amps: 759/575-761/570
  • Motor Hertz (Hz): 50/60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 59
  • Width (Inches): 40
  • Height (Inches): 40

Additional Product Details

Compresor Semihermético York JS64FS-46/50 de 6 Cilindros (460-380/415 V)