Emulsionante Speco Comvair con cortador vertical
Emulsionante Speco Comvair con cortador vertical. Diámetro de la tolva de alimentación: Embudos de 35-1/2 pulg. hasta 5 pulg. (9) Discos de corte no sanitarios. Motor Lincoln, 125 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 288/140 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) embudo superior abierto de 35-1/2 pulg. hasta (1) 5 pulg. de diámetro. entrada del producto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga del accesorio ACME. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 9-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9039.11a
- Manufacturer: Comvair