- Detalles del producto
Placas de evaporador de placa APV
(106) Placas del evaporador de placas APV. Número de patrones de placas (Tipo A): 25. Número de patrones de placas (Tipo B): 25. Número de patrones de placas (Tipo C): 27. Número de patrones de placas (Tipo D): 29. Entradas: (1) 6 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho (producto), (2) 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho, (1) 1 pie 2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (medio), (1) 1 pie. 3 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (medios). Salidas: (1) 1 pie 9 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho (vapor), (1) 1 pie 9 pulgadas de largo x 3/4 pulgadas (vapor). Dimensiones de la placa: 54 pulgadas de largo x 29-1/2 pulgadas de ancho.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RAAF070.
- Fabricante: APV
Detalles de la placa
- Ancho de la placa (pulgadas): 29.5
- Longitud de la placa (pulgadas): 54
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Ancho (pulgadas): 29.5
- Altura (pulgadas): 54
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!