Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems

Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems

Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems. Dimensiones de la correa: 74 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del transportador: 32 pulgadas (1) Interruptor de desconexión industrial de servicio pesado. Motor industrial Baldor: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge Tigear: relación 2,00, 2 máx. hp (entrada), 1,750 rpm (entrada), 626 torque (salida). Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNBB279.4a
  • Manufacturer: ConFab Systems

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems