Enfriador portátil enfriado por aire compacto Continental - 1,5 toneladas

Enfriador portátil enfriado por aire compacto Continental - 1,5 toneladas

2002 Enfriador portátil Continental enfriado por aire -1,5 toneladas. Modelo: CCAC-015PPT, S/N: 26009-041503. Refrigerante: R-22 únicamente. Dimensiones del enfriador: 19,5 pulgadas de diámetro x 18,5 pulgadas de alto. (1) Bomba del enfriador: 1/6 hp, 2 FLA. (1) Bomba de proceso: 1/6 hp, 2 FLA. Aire acondicionado Goodman de 1,5 toneladas. Modelo: CKL18-1, S/N: 0112446244. Voltios CA: 208/230, fase 1, 60 Hz. Rango de voltios: 197 min - 253 max, Ampacidad mínima del circuito: 12,5, RLA del compresor: 9, LRA del compresor: 45. Motor del ventilador: 1/6 hp, 1,3 FLA. Presión de prueba de fábrica: 150 baja, 300 alta. Dimensiones totales: 6 pies. 5 pulgadas de largo x 2 pies. 1 en. Ancho x 5 pies. 5 pulgadas de alto (ACN34).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NGSB268.12a
  • Fabricante: Continental
  • Modelo: CCAC-015PPT
  • Número de serie: 26009-041503

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador portátil enfriado por aire compacto Continental - 1,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente